Tools
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
Boren
Spiraalboren
G0830.035.075
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
Stahlwille 3K DRALL® schroevendraaier voor sleufschroeven 0,6mm x 3,5mm L.75mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® handgreepzwarte punten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
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
158
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Greepuitvoering
Overig
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
23
HS- en goederencode
Bekijk
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® handgreepzwarte punten
Artikelnummers
Artikelnummer
G0830.035.075
EAN
4018754123001
UBB
203124996901
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
48201035