Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
3D570563
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
Stahlwille 1441 Torx Schroevendraaier Bit TX15 6.3mm Hex 38mm
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
3D570563
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Model
1441
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D570563
EAN
4018754255740
UBB
500636245689
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
08161115