Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3K194009
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
Gedore DT 2142 10 Inbussleutel 10mm chroom-vanadium-staal T-greep 238mm
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
3K194009
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Met kogelkop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
238
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
DT 2142 10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K194009
EAN
4010886933091
UBB
500642588619
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2507471