text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a41


DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummer 3X982155
Uitvoering Haaks
Met veer Ja
Lengte (m) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Met veer Ja
Lengte (m) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 0.438
HS- en goederencode
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 3X982155
EAN 4018754333769
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65464141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.