text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH MECH TESTBANK NR 7792 1100NM


Door middel van een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt het mechanische kalibratiesysteem No. 7792 voorkomt dat het aangrijpingspunt van de kracht verschuift tijdens het kalibrerenDe onder de testrail gemonteerde hefboom wordt lineair bewogen door een spindel en wordt aangedreven door het handwielDe lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die de opnemer beïnvloedtDe te kalibreren momentsleutel blijft tijdens het kalibreren in zijn positieDit voorkomt meetfouten als gevolg van een verschuiving in het aangrijpingspunt van de krachtDe momentsleutel wordt automatisch horizontaal uitgelijnd door middel van een wrijvingsarme kogellager. wrijvingsarme kogelbusEen extra kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrije positionering van de momentsleutelDe resulterende vermindering van de dwarskrachten op de transducer en de wrijving op de momentsleutelassemblage vermindert meetfouten

Artikelnummer G0094.007.792
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 1668.5
Max. draaimoment (Nm) 1100
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 1668.5
Max. draaimoment (Nm) 1100
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 75000
HS- en goederencode 90319000
Model Manutork
Type Manual Calibration Device

Omschrijving

Door middel van een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt het mechanische kalibratiesysteem No. 7792 voorkomt dat het aangrijpingspunt van de kracht verschuift tijdens het kalibrerenDe onder de testrail gemonteerde hefboom wordt lineair bewogen door een spindel en wordt aangedreven door het handwielDe lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die de opnemer beïnvloedtDe te kalibreren momentsleutel blijft tijdens het kalibreren in zijn positieDit voorkomt meetfouten als gevolg van een verschuiving in het aangrijpingspunt van de krachtDe momentsleutel wordt automatisch horizontaal uitgelijnd door middel van een wrijvingsarme kogellager. wrijvingsarme kogelbusEen extra kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrije positionering van de momentsleutelDe resulterende vermindering van de dwarskrachten op de transducer en de wrijving op de momentsleutelassemblage vermindert meetfouten

Artikelnummers

Artikelnummer G0094.007.792
EAN 4018754155446
UBB 500504174714
UNSPSC 27111739
Fabrikant artikelnummer 52110092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.