text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 0.6 x 3.5 x 75 mm


High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artikelnummer 7I559912
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Gewicht 34.7
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Gewicht 34.7
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 34.7
HS- en goederencode
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05007670001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.