Voorraadstapelbakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
2J077271
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
Transportstapelbak L600xB400xH420mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER
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
2J077271
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
80
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
80
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
350
Binnenhoogte (mm)
415
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
420
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
550
Merken
Lockweiler
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J077271
EAN
4054773013619
UBB
500581419743
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
NB80V2-139180220118