text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila sta capsuleband maat lbm 2000 l=20m


Artikelnummer 4I571812
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Lengte
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 540
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 13
Lengte (m) 20
Lengte 20 m
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 540
HS- en goederencode
Type Glass fibre tape

Artikelnummers

Artikelnummer 4I571812
EAN 4005069196547
UBB 500729709526
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 19654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.