text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stabila POCKET ELECTRIC 17775 Mini waterpas 70 mm 1 mm/m


Artikelnummer 0B990728
Elektronisch Ja
Richtbaar Ja
Lengte (m) 70
Aantal libellen (luchtbellen) 1
Materiaal Kunststof
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 1
Met laser Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Richtbaar Ja
Lengte (m) 70
Aantal libellen (luchtbellen) 1
Materiaal Kunststof
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 1
Met laser Nee
Mesoppervlak gefreesd Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0B990728
EAN 4005069177751
UBB 500573642625
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 17775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.