text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Stabila Meetlint L=30M


Artikelnummer 5M154536
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Lengte
Materiaal Staal
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 13
Lengte (m) 30
Lengte 30 m
Materiaal Staal
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 870
HS- en goederencode
Type Steel tape

Artikelnummers

Artikelnummer 5M154536
EAN 4005069196615
UBB 500729732957
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 19661
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.