text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Stabila Meetlint 8M CLIP


Artikelnummer 0M744582
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Lengte
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 315
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Lengte (m) 8
Lengte 8 m
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 315
HS- en goederencode
Type Metal clip

Artikelnummers

Artikelnummer 0M744582
EAN 4005069195816
UBB 500729623305
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 19581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.