text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila Meetlint 3M 16MM


Artikelnummer 0Y818070
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Lengte
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 16
Lengte (m) 3
Lengte 3 m
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Type Arrester

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y818070
EAN 4005069198398
UBB 500729632884
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 19839
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.