text.skipToContent text.skipToNavigation

STABILA Meetband 5MX27MM EC II


Artikelnummer 4F275288
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 27
Lengte (m) 5
Imperiale schaalverdeling Nee
Met rem Nee
Merken Stabila
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4F275288
EAN 4005069195779
UBB 500729707058
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 19577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.