text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Kunststof-stelvoet GN 344 d1 60 mm, d2 M 8 mm l1 43 mm l3 24 mm


Artikelnummer 2T462545
Materiaal Metal
Hoogte (mm) 76-76
Merken Ganter
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type 344-60-M8-43-BG
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Metal
Hoogte (mm) 76-76
Merken Ganter
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type 344-60-M8-43-BG

Artikelnummers

Artikelnummer 2T462545
EAN 4045525710146
UBB 500581556361
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4601002605
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.