text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Staaldraadklem, RVS A4 5MM


Artikelnummer
Merken Fabory
Voor kabeldiameter 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 20.35
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze draadklemmen enigszins afwijken.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Voor kabeldiameter 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 20.35
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze draadklemmen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

a 11
b 15
d1 5
h1 24
Min. aantal klemmen 3
L 24
Wanddikte t 16

Artikelnummers

Artikelnummer 16728.050.001
EAN 8715492593191
UBB 950465018543
UNSPSC 31162904

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.