Chemisch
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
Verankeringsproducten
Chemisch
20663
20663.200.260
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
Staal Thermisch verzinkt 5.8 oversized M20X260
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
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
M20
Lengte
260 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
580
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
260
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20663.200.260
EAN
8715494515252
UBB
500621929065
UNSPSC
31161618