text.skipToContent text.skipToNavigation

Staal Blank 40X70X65MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 560
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 40 mm
Lengte 65 mm
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 560
Info
  • Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
  • Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 40
d2 70
D (mm) 40
Fa (max.) (N) 8300
F (max.) (N) 20500
i 55
L (mm) 65
α (max.) ino 7
β (max.) ino 12

Artikelnummers

Artikelnummer 57807.470.065
EAN 8715492878922
UBB 950185032501
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.