text.skipToContent text.skipToNavigation

Staal Blank 30X60X55MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 340
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 30 mm
Lengte 55 mm
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 340
Info
  • Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
  • Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 30
d2 60
D (mm) 30
Fa (max.) (N) 5100
F (max.) (N) 12000
i 55
L (mm) 55
α (max.) ino 8
β (max.) ino 14

Artikelnummers

Artikelnummer 57807.360.055
EAN 8715492878885
UBB 950185032196
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.