text.skipToContent text.skipToNavigation

Staal Blank 25X50X85MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 420
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 25 mm
Lengte 85 mm
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 420
Info
  • Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
  • Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) (N) 7500
F (max.) (N) 18000
i 80
L (mm) 85
α (max.) ino 8
β (max.) ino 14

Artikelnummers

Artikelnummer 57807.275.085
EAN 8715492878878
UBB 950185032014
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.