text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische demper type B Staal/natuur rubber Elektrolytisch verzinkt B30/20


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B
Gewicht per stuk (g) 41
Info
  • Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° shore.A.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B
Gewicht per stuk (g) 41
Info
  • Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° shore.A.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Max. toelaatbare afschuifkracht (N) 210
Max. toelaatbare axiale belasting (N) 380
Type 30/20
t 8

Artikelnummers

Artikelnummer 57771.030.020
EAN 8715494468176
UBB 500505593060
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.