text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische demper type A Staal/natuur rubber Elektrolytisch verzinkt A20/20


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 21
Info
  • Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° Shore.A
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 21
Info
  • Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° Shore.A
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6
d2 20
H 20
L (mm) 18
Max. toelaatbare afschuifkracht (N) 70
Max. toelaatbare axiale belasting (N) 160
Type 20/20

Artikelnummers

Artikelnummer 57770.020.020
EAN 8715494222327
UBB 500505638378
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.