Scharnierbussen type VP
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
Technische producten
Dempers
Scharnierbussen type VP
57807
57807.245.040
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
Staal Blank 20X45X40MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
VP
Info
Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
20 mm
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
VP
Info
Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
Afmetingen
d1
20
d2
45
D (mm)
20
Fa (max.) (N)
2600
Fr (max.) (N)
6800
i
35
L (mm)
40
α (max.) ino
8
β (max.) ino
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57807.245.040
EAN
8715492878847
UBB
950185031776
UNSPSC
26101765
Download extra informatie