text.skipToContent text.skipToNavigation

Staal Blank 10X25X25MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 40
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 25 mm
Merken Trelleborg
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. VP
Gewicht per stuk (g) 40
Info
  • Scharnierbus type VP elimineert torsiebewegingen, axiale- en radiale belastingen.
  • Vervaardigd uit twee concentrische stalen bussen waartussen rubber gevulcaniseerd is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10
d2 25
D (mm) 10
Fa (max.) (N) 750
F (max.) (N) 2300
i 20
L (mm) 25
α (max.) ino 8
β (max.) ino 15

Artikelnummers

Artikelnummer 57807.125.025
EAN 8715492878793
UBB 950185031362
UNSPSC 26101765

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.