text.skipToContent text.skipToNavigation

Springer Y-stuk EN 10226-1 NPS=1 inch 307Y, binnendraad


Binnendraad · Volgens EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisiegietwerk · Aanbevolen druk: max. 20 bar/bij 20 °C Verdere technische informatie: · B: 33 mm · A: 41 mm

Artikelnummer 1T324722
Materiaalsoort Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaalsoort Stainless steel
Type 307Y, internal thread

Omschrijving

Binnendraad · Volgens EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisiegietwerk · Aanbevolen druk: max. 20 bar/bij 20 °C

Verdere technische informatie:
· B: 33 mm
· A: 41 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 307Y100T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.