text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A2 8X100MM


De splitpen DIN 94, vervaardigd uit roestvast staal (RVS) A2, biedt uitstekende prestaties in diverse industriële toepassingen. Dit type splitpen is ontworpen volgens de DIN 94-norm en voldoet aan de ISO 1234, NEN 182 en NF E25-774 standaarden, wat de betrouwbaarheid en kwaliteit waarborgt. Het gebruik van austenitisch roestvast staal zorgt voor een hoge corrosieweerstand, waardoor deze splitpennen ideaal zijn voor omgevingen waar blootstelling aan vocht en andere corrosieve elementen voorkomt. Deze splitpennen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de automobielindustrie, machinebouw en andere sectoren waar bevestigingsmaterialen essentieel zijn. De splitpen biedt een veilige en stevige verbinding, wat cruciaal is voor de stabiliteit van constructies en assemblages. De tolerantieklassen voor de gatdiameter en nominale lengte zijn zorgvuldig vastgesteld, met H13 en H14 tolerantievelden voor respectievelijk kleinere en grotere diameters, en js17 voor de lengte, wat bijdraagt aan een nauwkeurige en consistente pasvorm. Met de keuze voor andere soorten roestvast staal met gelijke eigenschappen, afhankelijk van de fabrikant, kan de splitpen worden aangepast aan specifieke eisen van uw project. Dit maakt de splitpen DIN 94 een veelzijdige en betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige bevestigingsoplossingen in een technische B2B-omgeving.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 37.5
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 100
d (max.) 7.5

Omschrijving

De splitpen DIN 94, vervaardigd uit roestvast staal (RVS) A2, biedt uitstekende prestaties in diverse industriële toepassingen. Dit type splitpen is ontworpen volgens de DIN 94-norm en voldoet aan de ISO 1234, NEN 182 en NF E25-774 standaarden, wat de betrouwbaarheid en kwaliteit waarborgt. Het gebruik van austenitisch roestvast staal zorgt voor een hoge corrosieweerstand, waardoor deze splitpennen ideaal zijn voor omgevingen waar blootstelling aan vocht en andere corrosieve elementen voorkomt. Deze splitpennen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de automobielindustrie, machinebouw en andere sectoren waar bevestigingsmaterialen essentieel zijn. De splitpen biedt een veilige en stevige verbinding, wat cruciaal is voor de stabiliteit van constructies en assemblages. De tolerantieklassen voor de gatdiameter en nominale lengte zijn zorgvuldig vastgesteld, met H13 en H14 tolerantievelden voor respectievelijk kleinere en grotere diameters, en js17 voor de lengte, wat bijdraagt aan een nauwkeurige en consistente pasvorm. Met de keuze voor andere soorten roestvast staal met gelijke eigenschappen, afhankelijk van de fabrikant, kan de splitpen worden aangepast aan specifieke eisen van uw project. Dit maakt de splitpen DIN 94 een veelzijdige en betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige bevestigingsoplossingen in een technische B2B-omgeving.

Normeringen

NF E25-774
NEN 182
DIN 94
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 51700.080.100
EAN 8715492307019
UBB 950359678436
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.