text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A4 6,3X71MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 17.88
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 71 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 17.88
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 71
d (max.) 5.9

Normeringen

NF E25-774
NEN 182
ISO 1234
DIN 94

Artikelnummers

Artikelnummer 55700.063.071
EAN 8715494133661
UBB 500571460160
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.