text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 3,2X40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.4
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.2 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.4
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
D (mm) 3.2
L (mm) 40
d (max.) 2.9

Normeringen

ISO 1234
NF E25-774
DIN 94
NEN 182

Artikelnummers

Artikelnummer 39350.032.040
EAN 8715492819574
UBB 950359109002
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.