text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Staal Blank 10X125MM

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 125 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 125
d (max.) 9.5

Normeringen

DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
NEN 182

Artikelnummers

Artikelnummer 39310.100.125
EAN 8715492818430
UBB 950359103062
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.