text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Staal Blank 1,6X32MM

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Specificaties

Diameter 1.6 mm
Lengte 32 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 32
d (max.) 1.4

Normeringen

ISO 1234
DIN 94
NEN 182
NF E25-774

Artikelnummers

Artikelnummer 39310.016.032
EAN 8715492817075
UBB 950359097041
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.