text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A4 2X6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
D (mm) 2
d (max.) 1.8

Normeringen

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 55700.020.006
EAN 4043377015600
UBB 500734321846
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.