text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A4 13X90MM

Specificaties

Diameter 13 mm
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Afmetingen

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 90
d (max.) 12.4

Omschrijving

De splitpen DIN 94, vervaardigd uit roestvaststaal (RVS) A4, is een essentieel bevestigingsmiddel voor diverse industriële toepassingen. Dit type splitpen is gemaakt van austenitisch roestvast staal, dat bekend staat om zijn uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid. De splitpen voldoet aan verschillende normen, waaronder DIN 94, ISO 1234, NEN 182 en NF E25-774, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product waarborgt. De splitpen is ontworpen voor gebruik in omstandigheden waar hoge sterkte en weerstand tegen corrosie vereist zijn, zoals in de automobielindustrie, de bouwsector en andere technische toepassingen. Dankzij de specifieke materiaaleigenschappen is deze splitpen geschikt voor gebruik in zowel binnen- als buitentoepassingen, waar blootstelling aan vocht en andere corrosieve elementen kan optreden. De tolerantie van de gatdiameter en de nominale lengte zijn zorgvuldig gedefinieerd, wat zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en optimale prestaties. Dit maakt de splitpen ideaal voor het veilig bevestigen van onderdelen in machines en constructies, waarbij een betrouwbare verbinding cruciaal is. Met zijn combinatie van technische specificaties en hoogwaardige materialen biedt de splitpen DIN 94 een duurzame oplossing voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bevestigingsoplossingen in een industriële omgeving.

Normeringen

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 55700.130.090
EAN 8715494513760
UBB 500621800001
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.