DIN 94 INOX
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
Pennen, spieën & bussen
Splitpennen
51700
51700.050.032
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
Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A2 5X32MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
5.72
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
5 mm
Lengte
32 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
5.72
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a (max.)
4
b ≈
10
c (max.)
9.2
c (min.)
8
d (min.)
4.4
D (mm)
5
L (mm)
32
d (max.)
4.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-774
NEN
182
DIN
94
ISO
1234
Artikelnummers
Artikelnummer
51700.050.032
EAN
8715492306784
UBB
950359198690
UNSPSC
31163204
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie