text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A2 4X45MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4.666
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4.666
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
    • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
    • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
    • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
    • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 45
d (max.) 3.7

Normeringen

NEN 182
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774

Artikelnummers

Artikelnummer 51700.040.045
EAN 8715492306715
UBB 950359304520
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.