text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Messing 4X63MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 6.011
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 63 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 6.011
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 63
d (max.) 3.7

Normeringen

ISO 1234
NF E25-774
NEN 182
DIN 94

Artikelnummers

Artikelnummer 50210.040.063
EAN 8715492242068
UBB 950359160898
UNSPSC 31163204
NATO Stock Nummer 5315-12-174-3642

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.