text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Messing 1,6X25MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.292
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.6 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.292
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 25
d (max.) 1.4

Normeringen

DIN 94
NEN 182
ISO 1234
NF E25-774

Artikelnummers

Artikelnummer 50210.016.025
EAN 8715492241726
UBB 950359158751
UNSPSC 31163204
NATO Stock Nummer 5315-12-174-3626

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.