text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Koper 5X63MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Koper
Gewicht per stuk (g) 9.834
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 63 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Koper
Gewicht per stuk (g) 9.834
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 63
d (max.) 4.6

Normeringen

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 50390.050.063
EAN 8715492247131
UBB 950359164858
UNSPSC 31163204
NATO Stock Nummer 5315-12-174-3619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.