text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Artikelnummer 50390.040.025
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Koper
Gewicht per stuk (g) 3.2
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Koper
Gewicht per stuk (g) 3.2
Info
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Normeringen

NEN 182
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774

Artikelnummers

Artikelnummer 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.