text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Kotwy klinowe Stal Ocynkowane M10X80


Artikelnummer
Marka Spit
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 86
Info
  • Kod = Kod literowy oznaczenia.
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • df = Średnica otworu w armaturze.
  • hmin. = Minimalna grubość podpory betonowej.
  • ho = Zalecana głębokość wiercenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • Scr, N = Odstęp.
  • Ccr, N = Odległość krawędzi.
  • Smin. = Minimalny odstęp.
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi.
  • N = Dopuszczalne obciążenie w kN.
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Marka Spit
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 86
Info
  • Kod = Kod literowy oznaczenia.
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • df = Średnica otworu w armaturze.
  • hmin. = Minimalna grubość podpory betonowej.
  • ho = Zalecana głębokość wiercenia.
  • tfix = Grubość armatury.
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia.
  • Scr, N = Odstęp.
  • Ccr, N = Odległość krawędzi.
  • Smin. = Minimalny odstęp.
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi.
  • N = Dopuszczalne obciążenie w kN.
  • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.
  • Kiedy mają miejsce zmniejszenie odstępu i odległości krawędzi, należy przeprowadzić ponowne obliczenie sił przy pomocy podręcznika technicznego lub oprogramowania do obliczeń, dostępnych na żądanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Afmetingen

Ccr, N 78
Cmin. 75
d-D M10
df 12
do 10
hef 52
hmin 104
ho 72
L (mm) 141.2
N 4
Scr, N 156
Smin. 65
tfix 70
Tinst 30

Artikelnummers

Artikelnummer 70927.100.080
EAN 3439510574669
UBB 500623554952
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 057466

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.