ZABRADLIA KOTVENIE
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
Verankeringsproducten
Chemisch
20663
20663.100.130
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
Staal Thermisch verzinkt 5.8 oversized M10X130
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Lengte
130 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
79.4
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
130
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20663.100.130
EAN
8715494515221
UBB
500621928729
UNSPSC
31161618