Verankeringsproducten
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
Verankeringsproducten
Chemisch
70650
70650.200.260
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
SPIT Ankerstang Maxima Roestvaststaal (RVS) A4 M20X260
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Spit
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
Maxima
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
260 mm
Merken
Spit
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
Maxima
Gewicht per stuk (g)
580
Info
M8 - M16 worden geleverd inclusief plaatsingsgereedschap
Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Afmetingen
Toelaatbare belasting (kN)
36.9
d-D
M20
Boordiepte (homin.-homax.)
170
Gat in constructie (df)
22
Randafstand (Ccr, N), karakteristiek
170
Effectieve verankeringsdiepte (hef.min.-hef.max.)
170
L (mm)
260
Minimale randafstand (Cmin.)
85
Minimale hartafstand (Smin.)
85
Minimale dikte betonelement (hmin.)
220
Boordiameter (do)
25
Hartafstand (Scr, N), karakteristiek,
340
Klembereik
68
Aandraaimoment (Nm)
120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70650.200.260
EAN
3439510602263
UBB
500703405703
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
060226
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen