text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Ankerstang Maxima Roestvaststaal (RVS) A4 M16

Article number
Diameter
Lengte
Merken Spit
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. Maxima

Specifications

Diameter M16
Lengte 190 mm
Merken Spit
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. Maxima
Info
  • M8 - M16 worden geleverd inclusief plaatsingsgereedschap
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
  • Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Dimensions

Toelaatbare belasting (kN) 19.8
d-D M16
Boordiepte (homin.-homax.) 125
Gat in constructie (df) 18
Randafstand (Ccr, N), karakteristiek 125
Effectieve verankeringsdiepte (hef.min.-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimale randafstand (Cmin.) 65
Minimale hartafstand (Smin.) 65
Minimale dikte betonelement (hmin.) 160
Boordiameter (do) 18
Hartafstand (Scr, N), karakteristiek, 250
Klembereik 40
Aandraaimoment (Nm) 60

Article numbers

Article number 70646.160.001
EAN 3439510524404
UBB 500503080847
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  52440

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.