text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalspanbus normale uitvoering ISO 8750 Verenstaal 420-545 HV30 8X60MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-545 HV30
Gewicht per stuk (g) 14.2
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
    • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
    • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
    • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
    • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-545 HV30
Gewicht per stuk (g) 14.2
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen.
    • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen.
    • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
    • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
    • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

a ≈ 2
d1(max.) 8.63
d1(min.) 8.3
d2(max.) 7.8
D (mm) 8
L (mm) 60
V 39

Normeringen

DIN 7343
ISO 8750

Artikelnummers

Artikelnummer 39140.080.060
EAN 8715492808868
UBB 950359061229
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.