Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0L744218
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
Spiraalslangenset binnen-d. 9 mm buiten-d. 12 mm lengte 5 m koppeling DN 7,2 rol
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
0L744218
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
5
Merken
Riegler
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
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
5
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L744218
EAN
4047322632874
UBB
500573753349
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158135