text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m veiligheidskoppelin


Artikelnummer 0I901676
Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 10
Merken Riegler
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 10
Merken Riegler
HS- en goederencode
Model SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Artikelnummers

Artikelnummer 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158197
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.