Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
4N663294
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
Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m koppeling DN 7,2 wi
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
4N663294
Wanddikte (mm)
2
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
10
Merken
Riegler
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
10
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N663294
EAN
4047322633314
UBB
500582150917
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158185