Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
4H008311
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
Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 7,5 m stekker DN 7,2 G
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4H008311
Wanddikte (mm)
1.75
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
11
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Max. werklengte (m)
7.5
Merken
Riegler
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
1.75
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
11
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Max. werklengte (m)
7.5
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H008311
EAN
4047322633086
UBB
500582052097
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158162