text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor nominale d. 3,9 mm HSS cilindrische schacht 3xD rechtssnijdend RUKO

Cod Articol 1N482597
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS

Specificații

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 3.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja

Numerele articolelor

Cod Articol 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 202039
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.