text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaant


HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Driesnijder · Lang · Centrisch · Cilinderschacht met meeneemvlak · Rechtssnijdend · Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap · Nominale-Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerantie h10, rest = e8

Artikelnummer 3A051555
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Driesnijder · Lang · Centrisch · Cilinderschacht met meeneemvlak · Rechtssnijdend · Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap · Nominale-Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerantie h10, rest = e8

Artikelnummers

Artikelnummer 3A051555
EAN 4015448591122
UBB 500751809145
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866254
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.