text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Tornillo autotaladrante cabeza hexagonal DIN 7504 K Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X32MM

Specifications

Diámetro 4.8 mm
Longitud 32 mm
Aplicación Aluminio
Marca Spedec
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Longitud máxima de apriete KL = L - L1.

Dimensions

dc 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) 4.45
L (mm) 32
L1 ≈ 8
P 1.6
s 8

Standards

DIN 7504-K
ISO 15480

Article numbers

Article number 31100.048.032
EAN 8715492960337
UBB 950352145508
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  62064

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.