text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X19MM


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 4.8 mm
Lengte 19 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8
No. kruisgleuf 2
P 1.6

Normes

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 51332.048.019
EAN 8715494108515
UBB 500571842235
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.